MP Bolagen - Kombi-konsoll 75mm Sendz MP-516S - 1353872
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 75...75 mm
Egnet for kabelstøttesystem høyde - 45...45 mm
Modell / utførelse - Nedhengt
Renefeste - Skrueløs
Nyttelastkapasitet - 1500 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333120225
Elnummer
1353872
Leverandørens varenummer
1353872
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
75...75 mm
Egnet for kabelstøttesystem høyde:
45...45 mm
Modell / utførelse:
Nedhengt
Renefeste:
Skrueløs
Nyttelastkapasitet:
1500 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
Ja
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sink
Makslast for bærende skjøtejern: 150 kg ved jevnt fordelt last.
Bruddlast: = 1,7ggr makslast.


