MP Bolagen - Konsollklammer FZ Z4 MP-187Z4 - 1364427
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Farge - Sink
Rustfritt stål, beiset - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333099972
Elnummer
1364427
Leverandørens varenummer
1364427
Typebeskrivelse
1364427
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Farge:
Sink
Rustfritt stål, beiset:
nei
Konsollklemmer til FZ-stigen.
Monteres med passende monteringsskive og 13 533 96 (Bolt/mutter M8x16mm Varmf MP-937Z).
Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4
Monteres med passende monteringsskive og 13 533 96 (Bolt/mutter M8x16mm Varmf MP-937Z).
Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4