MP Bolagen - Konsollklammer SS 6110-48 - 1354320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Rustfritt stål, beiset - Ja
Materialkvalitet - Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333400488
Elnummer
1354320
Leverandørens varenummer
1354320
Typebeskrivelse
1354320
Materiale:
Rustfritt stål
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Konsollklammer SS2348 / AISI 316L for festing av kabelstige til veggkonsoller, skrue og mutter medfølger.
.
.