MP Bolagen - L-Avgrening 200mm SS 6201-48 - 1354342
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Type trinn - Profil, ikke hullet
Vinkel (verdi) - 90°
Kabelstige høyde - 55 mm
Kabelstige bredde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333400525
Elnummer
1354342
Leverandørens varenummer
1354342
Typebeskrivelse
1354342
Retningsendring:
Horisontal
Type trinn:
Profil, ikke hullet
Vinkel (verdi):
90°
Kabelstige høyde:
55 mm
Kabelstige bredde:
200 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Type sidebjelker:
Rørform (lukket)
Sideveggsperforering:
nei
Bøyningsuførelse:
Glatt bøy
Hengslet:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Innvendig radius:
268 mm
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (1.4401)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Syrefast (R): miljøklasse C5I/C5M