MP Bolagen - L-Avgrening FZ 500mm Varmf MP-215Z - 1352605

KopierKopier
MP Bolagen - L-Avgrening FZ 500mm Varmf MP-215Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Horisontal

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Vinkel (verdi) - 90°

  • Kabelstige høyde - 100 mm

  • Kabelstige bredde - 500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333029801

Elnummer

1352605

Leverandørens varenummer

1352605

Typebeskrivelse

1352605

Retningsendring:

Horisontal

Type trinn:

Profil, hullet

Vinkel (verdi):

90°

Kabelstige høyde:

100 mm

Kabelstige bredde:

500 mm

Materiale:

Stål

Type sidebjelker:

Flat profil

Sideveggsperforering:

nei

Bøyningsuførelse:

Glatt bøy

Hengslet:

nei

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Innvendig radius:

490 mm

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Sving til MP-FZ, krever ikke ekstra skjøter.

Materiale: Varmforsinket 60 µm (maks miljøklasse C4)