MP Bolagen - Langt mellomlegg LW12-VA - 1354563

KopierKopier
MP Bolagen - Langt mellomlegg LW12-VA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Langt lampehus

  • Fastspenningsområde - 8...12 mm

  • Passer for maks kabeldiameter - 12 mm

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333066851

Elnummer

1354563

Leverandørens varenummer

1354563

Typebeskrivelse

1354563

Modell / utførelse:

Langt lampehus

Fastspenningsområde:

8...12 mm

Passer for maks kabeldiameter:

12 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 304 (1.4301)

Halogenfri:

Ja

Lengde:

70 mm

Gjennom den lange anleggsflaten er LW beregnet for de mest følsomme kablene. Anvendes normalt parvis over og under kabelen. Anvendes også som dobbelt mellomlegg ved flere kabler i samme kabelholder.