MP Bolagen - Låsebrikke Hvit MP-914V (bærekonsoll/stige) - 1352139
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333922133
Elnummer
1352139
Leverandørens varenummer
1352139
Typebeskrivelse
1352139
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Monteres i bærekonsollen med skrue (MP-937 E) etter at bærekonsollen er montert i stigen.
Materiale: Hvitlakkert
Materiale: Hvitlakkert


