MP Bolagen - Låseklips 35mm Syref MP-402R - 1353870
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for gitterrenne - nei
Egnet for kabelstige - Ja
Egnet for kabelrenne - nei
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MPSS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333108773
Elnummer
1353870
Leverandørens varenummer
1353870
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Fjærstål
Klips for lokk til baner, armaturskinner og kabelstiger. MP-402 R for de alle stigetypene, utenom MP-FZ. I tette kabelbaner og armaturskinner borres Ø7 mm hull sentrert på banens side for klips.
Materiale: Syrefast miljøklasse C5I/C5M
Materiale: Syrefast miljøklasse C5I/C5M


