MP Bolagen - Lokk 200mm Hvit L=3m MP-440V - 1353053

KopierKopier
MP Bolagen - Lokk 200mm Hvit L=3m MP-440V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 200 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Type feste - Påliggende

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333109725

Elnummer

1353053

Leverandørens varenummer

1353053

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Overdelsbredde:

200 mm

Lengde:

3000 mm

Type feste:

Påliggende

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Materialtykkelse:

0,6 mm

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for gitterrenne:

Ja

Egnet for kabelstige:

Ja

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Lokk til kabelstige, kabelbaner og gitterbaner, klips MP-401, 402 eller 748 for låsing.

Godstykkelse: 0,6 mm