MP Bolagen - Lokk 400mm Syref L=1,25m MP-460R - 1352054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 400 mm
Lengde - 1250 mm
Type feste - Påliggende
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GITTERBANE MP SS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333112275
Elnummer
1352054
Leverandørens varenummer
1352054
Typebeskrivelse
1352054
Overdelsbredde:
400 mm
Lengde:
1250 mm
Type feste:
Påliggende
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Materialtykkelse:
1 mm
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
Ja
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Godstykkelse: 1 mm


