MP Bolagen - Lokk 50mm Hvit L=3m MP-490V - 1353050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Overdelsbredde - 50 mm 
- Lengde - 3000 mm 
- Type feste - Påliggende 
- Materiale - Stål 
- Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt 
Emballasje og betingelser
- 3 MTR 
- Skaffevare 
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP H
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333109145
Elnummer
1353050
Leverandørens varenummer
1353050
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Overdelsbredde:
50 mm
Lengde:
3000 mm
Type feste:
Påliggende
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Materialtykkelse:
0,6 mm
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Godstykkelse: 0,6 mm


