MP Bolagen - Merkeskilt PAIR MP-780PA pk á 10 stk - 1352135
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Med påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 5 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333084923
Elnummer
1352135
Leverandørens varenummer
1352135
Typebeskrivelse
1352135
Selvklebende:
nei
Tekst:
Med påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
5 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
20 mm
Høyde:
20 mm
Merkeskilt som ”sneppes” fast på gitterbanen.