MP Bolagen - Montasjerenne MP-MK 75mm L=2m MP-822S - 1352302

KopierKopier
MP Bolagen - Montasjerenne MP-MK 75mm L=2m MP-822S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 14 mm

  • Bredde - 75 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333042503

Elnummer

1352302

Leverandørens varenummer

1352302

Typebeskrivelse

DIVERSE

Høyde:

14 mm

Bredde:

75 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Materialtykkelse:

1,25 mm

Nyttbart tverrsnitt:

1050 mm²

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

NATO hullmønster:

Ja

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Forbindelsestype:

Andre

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Vekt:

1750 kg/m

Mønsterbeskyttet m.ansnr. EP 0813012.

Profillengde: 2 m
Platetykkelse: 1,25 mm
Modullengde: 200 mm