MP Bolagen - Montasjeskinne L=2,5m 30mm Z4 MP-800Z4 - 1364417

KopierKopier
MP Bolagen - Montasjeskinne L=2,5m 30mm Z4 MP-800Z4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2500 mm

  • Profilform - Flat profil

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333040158

Elnummer

1364417

Leverandørens varenummer

1364417

Typebeskrivelse

1364417

Lengde:

2500 mm

Profilform:

Flat profil

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Bredde:

30 mm

Høyde:

7 mm

Materialtykkelse:

2 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Rygg, hullet

Hulldiameter:

9 mm

Med tanning:

nei

Avbrytbar:

nei

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Overflatebeskyttelsens lagtykkelse:

25 µm

Farge:

Andre

Vekt:

1100 kg

Montasjeskinne i varmforsinket utførelse, for klamring av kabel på vegg.

Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4