MP Bolagen - Monteringsboks 4 enheter UGE3-VE8 - 1205123

KopierKopier
MP Bolagen - Monteringsboks 4 enheter UGE3-VE8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall innbyggingsapparater - 4

  • Antall kabellinnganger - 4

  • Modell / utførelse - Begerform

  • Monteringsmetode installasjonsenhet - Låse

  • Antall strekkavlastninger - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4040918156389

Elnummer

1205123

Leverandørens varenummer

1205123

Typebeskrivelse

1205123

Antall innbyggingsapparater:

4

Antall kabellinnganger:

4

Modell / utførelse:

Begerform

Monteringsmetode installasjonsenhet:

Låse

Antall strekkavlastninger:

4

Lengde:

226 mm

Bredde:

74 mm

Dybde:

46 mm

Materiale:

Polyamid

Monteringsboksen monteres i holderens stansede hull og har plass til 4 stk uttaksenheter.

Farge: Sort
Bredde: 74 mm
Høyde: 46 mm
Dybde: 226 mm