MP Bolagen - Monteringsboks 85 for 4 enheter UGE3-VE4 - 1205156
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggingsapparater - 4
Modell / utførelse - Begerform
Monteringsmetode installasjonsenhet - Låse
Lengde - 224 mm
Bredde - 227 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MP GULVBOKSER
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4040918258908
Elnummer
1205156
Leverandørens varenummer
1205156
Typebeskrivelse
1205156
Antall innbyggingsapparater:
4
Modell / utførelse:
Begerform
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Låse
Lengde:
224 mm
Bredde:
227 mm
Dybde:
85 mm
Materiale:
Metall
Lavtbyggende monteringsboks for gulvboks i rustfritt stål. Den lave bygghøyden gir en installasjonshøyde på maks 85 mm. Boksen har plass totalt 4 monteringsrammer for enten kraftuttak eller datauttak.


