MP Bolagen - Mutter M10 med flens Syref MP-044R - 1352029
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Mutter
Selvlåsende - Ja
Sportype - Utvendig firkant
Materiale - Rustfritt stål
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333122687
Elnummer
1352029
Leverandørens varenummer
1352029
Typebeskrivelse
GITTERBANER
Modell / utførelse:
Mutter
Selvlåsende:
Ja
Sportype:
Utvendig firkant
Materiale:
Rustfritt stål
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Med flens:
Ja
Sveisbar:
nei
Med nylonring:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (1.4401)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fastnøkkelbredde:
15 mm
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengetype:
Metrisk
Venstregjenget:
nei
Høyde:
10 mm
Ytre diameter:
20 mm
Farge:
Edelstål
Halogenfri:
Ja


