MP Bolagen - Nedføringprofil Duo 2300mm Hvit MP-U810V - 1285085
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 0
Med belysning - nei
Brytefunksjon - Uten
Materiale - Metall
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333501512
Elnummer
1285085
Leverandørens varenummer
1285085
Typebeskrivelse
1285085
Antall stikkontakter:
0
Med belysning:
nei
Brytefunksjon:
Uten
Materiale:
Metall
Farge:
Hvit
Antall innbyggingsbokser:
0
Materialkvalitet:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer (lignende):
9010
Bredde:
98 mm
Høyde:
2300 mm
Dybde:
103 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Profilen er delbar slik at en enkelt kan få inn kabler
Komplimenter gjerne med takramme for undertak.
Lengden på profilen: 2,3 m
Lengde på slange: 2 m
Hvitlakkert: RAL 3010