MP Bolagen - Nivåledd 75mm Hvit MP-318V - 1353874

KopierKopier
MP Bolagen - Nivåledd 75mm Hvit MP-318V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Langsgående og vinkelforbindelser

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - Ja

  • Forbindelsestype - Stikktilkobling

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333127897

Elnummer

1353874

Leverandørens varenummer

1353874

Typebeskrivelse

KABELSTIGER LANDBASERTE

Modell / utførelse:

Langsgående og vinkelforbindelser

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

Ja

Forbindelsestype:

Stikktilkobling

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

75...75 mm

Passer for gitterrenne tråd:

0...0 mm

Lengde:

250 mm

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Nivåleddet monteres som en skjøt i banen. Ved en 90°-nedgang bruk MP nedføringsbøy. Et alternativ er å sage i banens sidekant og knekke banen til ønsket vinkel på arbeidsplassen.

Materiale: Hvitlakkert