MP Bolagen - Nivåplate 400mm Al MP-785C - 1352064
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelstige bredde - 400 mm
Lengde - 340 mm
Stansing - nei
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GITTERBANE MP
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333057125
Elnummer
1352064
Leverandørens varenummer
1352064
Typebeskrivelse
GITTERBANER
Kabelstige bredde:
400 mm
Lengde:
340 mm
Stansing:
nei
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Aluminium
RAL-nummer:
0
Nivåplaten er produsert av aluminium og brukes ved opp- og nedgang med mykere typer av kabler.