MP Bolagen - Overgangskrave 105 Sort TBL10-2 - 1285345

KopierKopier
MP Bolagen - Overgangskrave 105 Sort TBL10-2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 100 mm

  • Dybde innbygningskanalen - 65 mm

  • Farge - Svart

  • Bredde forgrening/åpning - 100 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333551708

Elnummer

1285345

Leverandørens varenummer

1285345

Typebeskrivelse

1285345

Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:

100 mm

Dybde innbygningskanalen:

65 mm

Farge:

Svart

Bredde forgrening/åpning:

100 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer:

9005

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

Andre

Sort overgangskrave for overgang mellom nedføringskanal og veggkanal.
Passer til TB 1010-2