MP Bolagen - Overgangskrave 140 Sort TBL13-2 - 1285346

KopierKopier
MP Bolagen - Overgangskrave 140 Sort TBL13-2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 135 mm

  • Dybde innbygningskanalen - 65 mm

  • Farge - Svart

  • Bredde forgrening/åpning - 135 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333551715

Elnummer

1285346

Leverandørens varenummer

1285346

Typebeskrivelse

1285346

Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:

135 mm

Dybde innbygningskanalen:

65 mm

Farge:

Svart

Bredde forgrening/åpning:

135 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer:

9005

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

Andre

Sort overgangskrave for overgang mellom nedføringskanal og veggkanal.
Passer til TB 1310-2