MP Bolagen - Panelfeste 19" Sendz MP-873S - 6900639
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 50 mm
Høyde - 219 mm
Dybde - 20...20 mm
Materiale - Stål
Farge - Sink
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333162577
Elnummer
6900639
Leverandørens varenummer
6900639
Typebeskrivelse
6900639
Bredde:
50 mm
Høyde:
219 mm
Dybde:
20...20 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Sink
Type overflate:
Galvanisert
Feste for montering av 19"-paneler. Rommer 3U under Kabelstige og 2U under trådstige. Ved montering på gitterbane komplementeres festet med veggfeste mini (MP-734)


