MP Bolagen - Pendelkonsoll 150mm SS 6681-48 - 1354331

KopierKopier
MP Bolagen - Pendelkonsoll 150mm SS 6681-48

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 150...150 mm

  • Egnet for kabelstøttesystem høyde - 55...125 mm

  • Modell / utførelse - Nedhengt

  • Renefeste - Kan skrus

  • Nyttelastkapasitet - 2400 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333400365

Elnummer

1354331

Leverandørens varenummer

1354331

Typebeskrivelse

1354331

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

150...150 mm

Egnet for kabelstøttesystem høyde:

55...125 mm

Modell / utførelse:

Nedhengt

Renefeste:

Kan skrus

Nyttelastkapasitet:

2400 N

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Pendelkonsoll SS2348 / AISI 316L for midt montering av kabelstige på takpendel eller pendel-/ankerskinne.

Pendelkonsoll SS2348 / AISI 316L for midt montering av kabelstige på takpendel eller pendel-/ankerskinne. Bredde 38 mm. Bygghøyde 65 mm