MP Bolagen - Pendelkonsoll 300mm Sendz MP-163S2 - 1354153
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 300...300 mm
Egnet for kabelstøttesystem høyde - 56...100 mm
Modell / utførelse - Nedhengt
Renefeste - Kan skrus
Nyttelastkapasitet - 3900 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333022826
Elnummer
1354153
Leverandørens varenummer
1354153
Typebeskrivelse
1354153
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
300...300 mm
Egnet for kabelstøttesystem høyde:
56...100 mm
Modell / utførelse:
Nedhengt
Renefeste:
Kan skrus
Nyttelastkapasitet:
3900 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sink
Pendelkonsollen henges på pendelen/ankerskinnen, i kroken, og frigjør dermed begge hendene før den låses med bolt/mutter.
Bygghøyde: 20 mm
Materiale: Sendzimirforsinket (20 µm)


