MP Bolagen - Pendelskinne 325mm SS 8283-48 - 1354376

KopierKopier
MP Bolagen - Pendelskinne 325mm SS 8283-48

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 325 mm

  • Profilform - U-profil

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Materialkvalitet - Rustfritt og syrefast stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333401348

Elnummer

1354376

Leverandørens varenummer

1354376

Typebeskrivelse

1354376

Lengde:

325 mm

Profilform:

U-profil

Materiale:

Rustfritt stål

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Bredde:

43 mm

Høyde:

22 mm

Slissebredde:

25 mm

Materialtykkelse:

2 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Rygg, hullet

Hulldiameter:

9 mm

Med tanning:

nei

Avbrytbar:

nei

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Overflate moment av treghet ly:

0 cm4

Overflate moment av treghet lz:

0 cm4

Lengdenedbøying (Wy):

0 cm³

Lengdenedbøying (Wz):

0 cm³

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Vekt:

400 kg

Pendelskinne SS2348 / AISI 316L. For midtpendelmontering med pendelkonsoll.