MP Bolagen - Pendelskinne L=3m Z4 MP-910Z4 - 1364407
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 3000 mm
Profilform - U-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333010786
Elnummer
1364407
Leverandørens varenummer
1364407
Typebeskrivelse
1364407
Lengde:
3000 mm
Profilform:
U-profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
35 mm
Høyde:
14 mm
Slissebredde:
9 mm
Materialtykkelse:
2 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Hulldiameter:
9 mm
Med tanning:
nei
Avbrytbar:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Overflatebeskyttelsens lagtykkelse:
25 µm
Farge:
Andre
Vekt:
23400 kg
Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4
Godstykkelse: 1 mm.