MP Bolagen - Penselfarge RAL 9010 MP-951V - 1353796
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
RAL-nummer - 9010
Sprayboks - nei
Innhold - 25 ml
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP H
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333156057
Elnummer
1353796
Leverandørens varenummer
1353796
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Sprayboks:
nei
Innhold:
25 ml
Flaske/boks på 25 ml
Fargenr: NCS S 0500-N.
Støvtørr på ca. 30 min.
Dekker ca. 2,5 m².
Fargenr: NCS S 0500-N.
Støvtørr på ca. 30 min.
Dekker ca. 2,5 m².


