MP Bolagen - PHONO-adapter Keystone MP-U PHONO - 1205087

KopierKopier
MP Bolagen - PHONO-adapter Keystone MP-U PHONO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - Høyttalerkontakt

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Egnet for antall plugger/koblinger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333501178

Elnummer

1205087

Leverandørens varenummer

1205087

Typebeskrivelse

1205087

Anvendelse:

Høyttalerkontakt

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Med plugger/koblinger:

nei

Egnet for antall plugger/koblinger:

0

Monteringsarrangement:

Andre

Løftering:

nei

Med støvdeksel:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Tekstfelt:

Uten merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

0 mm

Enhet høyde:

0 mm

Enhet dybde:

0 mm

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

PHONO-adapter 3,5 mm - hun/hun tilpasset Keystone.