MP Bolagen - Platetaksfeste 40-60mm Hvit MP-980V - 1353789

KopierKopier
MP Bolagen - Platetaksfeste 40-60mm Hvit MP-980V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 20 mm

  • Bredde - 60 mm

  • Høyde - 20 mm

  • Modell / utførelse - Trapesfeste

  • Nyttelastkapasitet - 1250 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333156637

Elnummer

1353789

Leverandørens varenummer

1353789

Typebeskrivelse

KABELSTIGER LANDBASERTE

Lengde:

20 mm

Bredde:

60 mm

Høyde:

20 mm

Modell / utførelse:

Trapesfeste

Nyttelastkapasitet:

1250 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Diameter:

0 mm

Gjengemål metrisk (M.).:

8

Hengslet:

nei

Justerbar:

Ja

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Feste for korrugerte plater passer til profilbredder med bredden B. I delt stand og i kombi nasjon med bærejern passer festet til de fleste profilbredder. Festevinkeln har 3 stk hull med maks Ø4,3 mm tilpasset 4 mm popnagler eller plateskruer Ø4,2 mm.ST4.2 (B8). For å få fram innfestingens maksbelastning, konsulter leverandørens belastningsverdier for takplatens respektive popnagler eller plateskruer.

Makslast: 125 kg
Bruddlast: = 1,7 ggr makslast.