MP Bolagen - Platetaksfeste 60-95mm Sendz MP-981S - 1353780

KopierKopier
MP Bolagen - Platetaksfeste 60-95mm Sendz MP-981S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 20 mm

  • Bredde - 95 mm

  • Høyde - 20 mm

  • Modell / utførelse - Trapesfeste

  • Nyttelastkapasitet - 1250 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333156767

Elnummer

1353780

Leverandørens varenummer

1353780

Typebeskrivelse

KABELSTIGER LANDBASERTE

Lengde:

20 mm

Bredde:

95 mm

Høyde:

20 mm

Modell / utførelse:

Trapesfeste

Nyttelastkapasitet:

1250 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Diameter:

0 mm

Gjengemål metrisk (M.).:

8

Hengslet:

nei

Justerbar:

Ja

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Feste for korrugerte plater til profilbredder med bredden 40-60, 60-95, 95-150. I delt stand og i kombinasjon med bærejern passer festet til de fleste profilbredder. Festevinkelen har 3 stk hull med maks Ø4,3mm tilpasset 4mm popnagler eller plateskruer Ø4,2mm