MP Bolagen - Platetaksfeste 60-95mm Varmf MP-981Z - 1353775
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 20 mm
Bredde - 95 mm
Høyde - 20 mm
Modell / utførelse - Trapesfeste
Nyttelastkapasitet - 1250 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333956893
Elnummer
1353775
Leverandørens varenummer
1353775
Typebeskrivelse
1353775
Lengde:
20 mm
Bredde:
95 mm
Høyde:
20 mm
Modell / utførelse:
Trapesfeste
Nyttelastkapasitet:
1250 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Diameter:
0 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Hengslet:
nei
Justerbar:
Ja
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Makslast: 125 kg
Bruddlast: = 1,7 ggr makslast.


