MP Bolagen - Potensialutj.skrue M8X16 Syref MP-939R - 1351803

KopierKopier
MP Bolagen - Potensialutj.skrue M8X16 Syref MP-939R

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Rundleder

  • Tikoblingstverrsnitt - 6...25 mm²

  • Klemmeområde rundleder - 3...7,5 mm

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333035093

Elnummer

1351803

Leverandørens varenummer

1351803

Typebeskrivelse

JORDINGSMATERIELL

Egnet for:

Rundleder

Tikoblingstverrsnitt:

6...25 mm²

Klemmeområde rundleder:

3...7,5 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Potensialutj. skrue med åpent spor. I sporet kan 2 stk 25mm2 ledere tilkobles