MP Bolagen - Rørfeste for SS stige Ø28 6602-48 - 1354383

KopierKopier
MP Bolagen - Rørfeste for SS stige Ø28 6602-48

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Rustfritt stål, beiset - Ja

  • Materialkvalitet - Rustfritt og syrefast stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • RAL-nummer - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333401584

Elnummer

1354383

Leverandørens varenummer

1354383

Typebeskrivelse

1354383

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer:

0

Rørfeste SS2348 / AISI 316L. For montering av rør på utsiden av kabelstige