MP Bolagen - Reg.bar veggkons. 850-1100 Varmf MP-179Z - 1353181
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 100 mm
Høyde - 280 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333005393
Elnummer
1353181
Leverandørens varenummer
1353181
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Lengde:
100 mm
Høyde:
280 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
35 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...600 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537:
1250 N
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Bruddlast: = 1,7 ggr makslast.
Makslast: minimum lengde: 300 kg.
Makslast: maks lengde 125 kg.


