MP Bolagen - Rørskjøt helgjenget stang Els MP-926E - 13 538 38

KopierKopier
MP Bolagen - Rørskjøt helgjenget stang Els MP-926E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Rustfritt stål, beiset - nei

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Farge - Sink

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333122717

Elnummer

1353838

Leverandørens varenummer

13 538 38

Typebeskrivelse

KABELSTIGER LANDBASERTE

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Låsing av rørskjøten skjer ved hjelp av en 3mm umbrakoskrue.