MP Bolagen - Saks til kapp av gitterbane MP-790P - 1352068
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, tohånds
Gulvstående veggmodell - 6 mm
Total lengde - 640 mm
Meiselform - Frontkutt
Vinklet - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333059167
Elnummer
1352068
Leverandørens varenummer
1352068
Typebeskrivelse
GITTERBANER
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk, tohånds
Gulvstående veggmodell:
6 mm
Total lengde:
640 mm
Meiselform:
Frontkutt
Vinklet:
nei
Lengde på bakke:
30 mm
Hodebredde:
80 mm
Hodehøyde:
10 mm
Med justerbare kjefter:
nei
Utskiftbar kuttekniv:
nei
Samplingsfrekvens:
Ja
Vekt:
3000 g


