MP Bolagen - Skjøt pendelskinne 250mm Hvit MP-919V - 1352911
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - U-profil
Modell / utførelse - Hullplate
Vinkel - 180 °
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP H
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333009407
Elnummer
1352911
Leverandørens varenummer
1352911
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Egnet for:
U-profil
Modell / utførelse:
Hullplate
Vinkel:
180 °
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Med skruetilbehør:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Antall hull/slisser per side:
9
I skinnen:
nei
På skinnen:
Ja
Anvendes til skjøt av pendelskinne, legges innvendig i skinnen og festes med 2 sett MP-937E


