MP Bolagen - Skjøt/oppheng f/Arm.sk. Varmf MP-933Z - 13 538 49

KopierKopier
MP Bolagen - Skjøt/oppheng f/Arm.sk. Varmf MP-933Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Langsgående forbindelse

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Forbindelsestype - Andre

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333119137

Elnummer

1353849

Leverandørens varenummer

13 538 49

Typebeskrivelse

KABELSTIGER LANDBASERTE

Modell / utførelse:

Langsgående forbindelse

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Forbindelsestype:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

75...200 mm

Passer for gitterrenne tråd:

0...0 mm

Lengde:

132 mm

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Brukes som skjøt eller oppheng til varmforsinkede armaturskinne