MP Bolagen - Skrue f/potensialutjevning M6x12 MP-842E - 1352200

KopierKopier
MP Bolagen - Skrue f/potensialutjevning M6x12 MP-842E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Rundleder

  • Tikoblingstverrsnitt - 6...25 mm²

  • Klemmeområde rundleder - 3...7,5 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333035529

Elnummer

1352200

Leverandørens varenummer

1352200

Typebeskrivelse

1352200

Egnet for:

Rundleder

Tikoblingstverrsnitt:

6...25 mm²

Klemmeområde rundleder:

3...7,5 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Skruen er utviklet for å forenkle potensialutjevningen og har en skruklemme hvor man tilkobler lederen direkte uten kabelsko.

M6x12 passer i de fleste hullene i våre produkter, hvilket gjør det enkelt å potensialtilkoble alle våre detaljer. Hullet for potensiallederen (Ø7,5 mm) gir anslutning av maks 25 mm² leder.

Elzink (E): 10 µm