MP Bolagen - Slangefeste Ø30 Hvit MP-U023V - 1205068
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 0
Med belysning - nei
Brytefunksjon - Uten
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nedføringsstaver MP
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333501222
Elnummer
1205068
Leverandørens varenummer
1205068
Typebeskrivelse
1205068
Antall stikkontakter:
0
Med belysning:
nei
Brytefunksjon:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Antall innbyggingsbokser:
0
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer (lignende):
0
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
Andre