MP Bolagen - Støtte deleskinne 400mm Sendz MP-667S - 1353625

KopierKopier
MP Bolagen - Støtte deleskinne 400mm Sendz MP-667S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Remser

  • Egnet for kabelstige - nei

  • Type feste - Klikkfeste

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333140209

Elnummer

1353625

Leverandørens varenummer

1353625

Typebeskrivelse

KABELSTIGER LANDBASERTE

Konstruktionstype:

Remser

Egnet for kabelstige:

nei

Type feste:

Klikkfeste

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

For stigeledning:

nei

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Brukes som støtte/feste for deleskinne og som feste av kabel i bane. Støtten sneppes fast i banen

Materiale: Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv) 20 µm (maks miljøklasse C2)