MP Bolagen - Støtte deleskinne 300mm Sendz MP-657S - 1353624
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Remser
Egnet for kabelstige - nei
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333140179
Elnummer
1353624
Leverandørens varenummer
1353624
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Konstruktionstype:
Remser
Egnet for kabelstige:
nei
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelrenne:
Ja
For stigeledning:
nei
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Materiale: Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv) 20 µm (maks miljøklasse C2)


