MP Bolagen - Støtte deleskinne 50mm Sendz MP-696S - 1353630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Remser
Egnet for kabelstige - nei
Type feste - Klemfeste
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333139081
Elnummer
1353630
Leverandørens varenummer
1353630
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Konstruktionstype:
Remser
Egnet for kabelstige:
nei
Type feste:
Klemfeste
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelrenne:
Ja
For stigeledning:
nei
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Materiale: Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv) 20 µm (maks miljøklasse C2)


