MP Bolagen - Svakstrømsrenne 100mm Sendz 3m MP-129S - 1353610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 25 mm
Bredde - 100 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333025247
Elnummer
1353610
Leverandørens varenummer
1353610
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Høyde:
25 mm
Bredde:
100 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Materialtykkelse:
0,6 mm
Nyttbart tverrsnitt:
2375 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Forbindelsestype:
Andre
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Vekt:
2100 kg/m
Materiale: Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)