MP Bolagen - T-Avgrening 200mm Sendz MP-132S - 1352690

KopierKopier
MP Bolagen - T-Avgrening 200mm Sendz MP-132S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)

  • Kabelstige høyde - 56 mm

  • Kabelstige bredde - 200 mm

  • Innvendig radius - 230 mm

  • Modell / utførelse - Uten skjøtestykke

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333018683

Elnummer

1352690

Leverandørens varenummer

1352690

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Antall undertrøyer lange:

Profil (åpen)

Kabelstige høyde:

56 mm

Kabelstige bredde:

200 mm

Innvendig radius:

230 mm

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Farge:

Sink

Type trinn:

Profil, hullet

Kabelstige utgangsbredde:

200 mm

Symmetrisk utførelse:

Ja

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

Bruk 6 stk skjøter MP-107 pr avgrening.

Materiale: Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)