MP Bolagen - T-Avgrening 400mm Hvit MP-134V - 1352644
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Kabelstige høyde - 56 mm
Kabelstige bredde - 400 mm
Innvendig radius - 230 mm
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP H
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333918846
Elnummer
1352644
Leverandørens varenummer
1352644
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Kabelstige høyde:
56 mm
Kabelstige bredde:
400 mm
Innvendig radius:
230 mm
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
Type trinn:
Profil, hullet
Kabelstige utgangsbredde:
400 mm
Symmetrisk utførelse:
Ja
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
9010
Materiale: Hvitlakkert


