MP Bolagen - T-Avgrening 400mm Varmf MP-134Z - 1352687
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Kabelstige høyde - 56 mm
Kabelstige bredde - 400 mm
Innvendig radius - 230 mm
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333019369
Elnummer
1352687
Leverandørens varenummer
1352687
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Kabelstige høyde:
56 mm
Kabelstige bredde:
400 mm
Innvendig radius:
230 mm
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Sink
Type trinn:
Profil, hullet
Kabelstige utgangsbredde:
400 mm
Symmetrisk utførelse:
Ja
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Materiale: Varmforsinket 60 µm (maks miljøklasse C4)


