MP Bolagen - T-Avgrening FZ 200mm Varmf MP-218Z - 1352612
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Flat profil
Kabelstige høyde - 100 mm
Kabelstige bredde - 200 mm
Innvendig radius - 490 mm
Modell / utførelse - Integrert skjøt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333020617
Elnummer
1352612
Leverandørens varenummer
1352612
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Antall undertrøyer lange:
Flat profil
Kabelstige høyde:
100 mm
Kabelstige bredde:
200 mm
Innvendig radius:
490 mm
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Sink
Type trinn:
Profil, ikke hullet
Kabelstige utgangsbredde:
200 mm
Symmetrisk utførelse:
Ja
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Materiale: Varmforsinket 60 µm (maks miljøklasse C4)


