MP Bolagen - T-skrue M10x30mm H=21 Varmf MP-076Z - 1353235
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde - 30 mm
Hodebredde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333029085
Elnummer
1353235
Leverandørens varenummer
1353235
Typebeskrivelse
1353235
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde:
30 mm
Hodebredde:
35 mm
Materialkvalitet:
Andre
Egnet for monteringsskinne:
Ja
T-skrue for innfesting i takpendler/ankerskinner. Passer til profiler med 21 mm høyde. Varmforsinket
Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)
Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)


